ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック HS-952
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24722495
品番
HS-952
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
着脱がらくな前開きのジッパー、手の入れやすい斜カットの大型ポケットがついています。
色
サックス
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
バスト(cm)
88
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合