ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ HS-953
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24722626
品番
HS-953
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
前ダーツ
後ろ総ゴム
ウエスト、ヒップ、わたりともぴったりシルエット
色
ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
78(フリー)
ウエスト(cm)
71-77
ヒップ(cm)
104
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合