女子パンツ HS-953

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24722644 品番 HS-953
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

前ダーツ
後ろ総ゴム
ウエスト、ヒップ、わたりともぴったりシルエット

サックス サイズS 股下(cm)78(フリー) ウエスト(cm)56-62 ヒップ(cm)90 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24722644
2019-10-21
用途:
清掃作業
国立大学法人神戸大学 様 (その他業種)

耐久性良し。
長さ調整のしやすさ良し。
ベルト通しがあるとなおよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする