曜日別特売
5342311 フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYE 24723318

5342311 フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYE 24723318
5342311 フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYE 24723318
5342311 フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYE 24723318

フラッシングセーフティライト TL-LD135-R

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24723318品番5342311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用

仕様
【ラピッド】約200時間
【点滅】約150時間
【点灯】約100時間
質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24723318
2022-02-25
用途: マウンテンバイクのテールランプに使用

取付が簡単で、点滅の調整ができて、大きさも丁度良かったです。夜はフロントライトだけでは危ないと思い装着しました。真横からでも点滅が認識できるので安心して夜でも走行できるようにないました。

対象商品 : 24723318
2019-10-22
用途: 暗い時

ワンランク上の同じ形のを持っていますが、似たような性能で満足しています。光が広範囲に広がり後続の車へのアピール度が高いと感じます。

対象商品 : 24723318
2022-11-07
用途: 昼夜間自転車走行時
その他業種

以前の機種はロータリー式で数回押さないとOFFにならなかったが、長押しでOFFに操作できるので簡単になった。
取りつけコードが堅いため、取り付けた後で余ったコードが長くても切るのが躊躇われる。
カバーの取り外しは、以前より加工精度が良くなったためか、スムースに取り外せるが、やはりもう少し仕組みを変えてほしい。

対象商品 : 24723318
2022-11-27
用途: 夜間走行
製造業

アダプターのベルト端の切断に抵抗感があるのと防水性がまだ不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする