女子スクラブ ML-1122

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24723554 品番 ML-1122
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

スクラブとチュニックを融合させた新しいスタイルです。
ストラップが首に当たりにくい衿元とフロントファスナー開きがポイントです。
ストレッチ性が優れた素材を使用することで、優れた運動機能性そして美しいシルエットを両立しています。

ネイビー サイズL 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 バスト(cm)98 素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする