ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男子スクラブ ML-1132
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24723904
品番
ML-1132
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
男性専用の前開きスクラブです。
フロントのファスナーが着脱のしやすさを、優れたストレッチ性が動きやすさをもたらします。
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
バスト(cm)
112
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応