男子スクラブ ML-1132

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24723974 品番 ML-1132
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

男性専用の前開きスクラブです。
フロントのファスナーが着脱のしやすさを、優れたストレッチ性が動きやすさをもたらします。

バーガンディ サイズBL 肩幅(cm)51 袖丈(cm)26 着丈(cm)74 バスト(cm)130 素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする