女子ハイブリッドメディウェア ML-1142

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24724358 品番 ML-1142
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

白衣とスクラブのハイブリッドタイプです。
それぞれの優れたところを併せ持つニューアイテムです。
深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。

ネイビー サイズL 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 バスト(cm)98 素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする