※ガウンのみ
ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの エプロン・ガウン 医療・検査用
ケアガウン KEX-1155
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24724805
品番
KEX-1155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅広の肩ヒモが着用していてとても楽です。
シャープな印象のデザインは着脱が簡単で、男女どなたにも似合います。
色
ブルー
サイズ
M
ウエスト(cm)
97
前中心丈(cm)
84
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応