ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ KES-1173
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24725137
品番
KES-1173
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
前タック2本
前脇ゴム
後ろ総ゴム
ヒップ、わたり、かなりゆったりシルエット
脇2ポケット
色
ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
66-71
ヒップ(cm)
106
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合