ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ KES-1173
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ペールグリーン
サイズ
S
注文コード
24725268
品番
KES-1173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
前タック2本
前脇ゴム
後ろ総ゴム
ヒップ、わたり、かなりゆったりシルエット
脇2ポケット
色
ペールグリーン
サイズ
S
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
56-62
ヒップ(cm)
98
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
グリーン購入法
適合