曜日別特売
HT-1822 入力100V系 出力側30V以下センタータップ方式 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 24725725

※仕様書

入力100V系 出力側30V以下センタータップ方式 電源トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24725725品番HT-1822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
1次電圧(V)90/100/1102次電圧(V)18/16/14/0/14/16/18質量(g)1.8定格2次電流(A)2
関連資料:仕様書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする