ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣 ゆかた型 PG-1400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24725873
品番
PG-1400
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
S
着丈(cm)
105
後ろ幅(cm)
54
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応