ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣上衣 LK-1406
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24725934
品番
LK-1406
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
68
バスト(cm)
112
素材
ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応