ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣パンツ LK-1408
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726022
品番
LK-1408
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パンツはウエスト総ゴムのゆったりしたシルエット。
脇ラインにサイズ表示のテープを取り入れています。
色
グレー
サイズ
L
股下(cm)
62
ウエスト(cm)
75-108
ヒップ(cm)
120
素材
ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応