検診衣パンツ LK-1408

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24726135 品番 LK-1408
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パンツはウエスト総ゴムのゆったりしたシルエット。
脇ラインにサイズ表示のテープを取り入れています。

ブルー サイズM 股下(cm)59 ウエスト(cm)63-90 ヒップ(cm)108 素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする