XR-12YW-5P-E ネームランド 黄に黒文字テープ カシオ計算機 24726215

ネームランド 黄に黒文字テープ

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5本)
テープ幅(mm)12.0
長さ(m)8
内容量1箱(5本)注文コード24726215品番XR-12YW-5P-E
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
文字黄に黒文字テープ幅(mm)12.0テープ長さ(m)8.0タイプスタンダード長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057入数(本)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 書類の整理
佐藤

書類の整理時 ファイリングした書類のインデックスを作成するに重宝しています カラー別に作れ 便利で見やすいです

2025-04-22
用途: 品名表示
製造業

メーカー製品でとても使い易いです。テープの「色」ですが、透明・白・黄色などが主流ですが、多種多様な「色」があると更に便利になると感じました。

対象商品 : 24726215
2023-11-26
用途: ドアや建物の中で注意すべき点のところに貼っております。
社会福祉法人創成会医療・福祉・介護関連業

書類の背表紙だけでなく建物の注意すべきとこ、文章を記入して張っております。
色がはっきりしているので目立っているので利用者にも理解しやすいと考えております。

対象商品 : 00712117
2021-10-11
用途: 事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

最近じゃ互換品も出てますが、台紙が剥がしにくいので純正品が一番使いやすい。

対象商品 : 00712117
2020-01-28
用途: 看板関係
ワン

屋外面は日焼けが早いですね!又角のめくれが起こしやすいですね!

対象商品 : 00711803
2018-12-23
用途: 農業で作付品種や日付を貼付する

毎年、何本も購入しています。コスパも良いので使い続けています。

対象商品 : 00712731
2017-12-25
用途: 文書ファイルの背表紙
建設業・工事業

大型商業店舗、電気店、どこも製造停止とかで見つからず。なんとモノタロウさんで発見。ありがたい。助かりました。

対象商品 : 00712442
2017-12-18
用途: ノートパソコンやデジタルカメラ、スマホに貼って使っています
その他業種

1年間余り使っています
普通の方と同じようにファイルのラベルに愛用しています
その他としてはノートパソコンやタブレットなど幅広く利用しています
ラベルの色も豊富で重宝しています
又、テープ幅も多数有って利用者の立場を良く考えられています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする