ネームランド 白に黒文字テープ

(78件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 24726276 品番 XR-6WE-5P-E
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
文字白に黒文字 テープ幅(mm)6.0 テープ長さ(m)8.0 タイプスタンダード 長さ(m)8 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057 入数(本)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
まだまだ現役です。

何でもかんでも電子保存だスキャニングだと言っていますが、まだまだ紙の書類も存在しますし、そうなれば、ファイル背表紙にはキレイな文字でタイトルを付けたいじゃないですか?
やぱりネームランドかテプラが良いですよね。
うちのネームランドの本体は、もうすぐ20年選手です(笑)

2026-02-11
用途:
名前シール
製造業

9ミリを使っていましたが大きな文字を印字した時に少し上下のズレが気になっていたので12ミリを購入しました。余裕があるので気にならなくなりました。

2025-02-10
用途:
製品にラベルを付ける際
製造業

シールの強度もちょうどよく満足しております。
製品もラベルは貼ることで分別ができて助かっております。

対象商品:
05842584
2024-03-31
用途:
ファイルケースに内容記載
医療・福祉・介護関連業

カシオネームランドの純正テープだけに問題ありません。
価格も安く良いと思います。
白、黄色、緑、青、赤などを購入していますが、
赤色テープ色だけは、イマイチと感じています。
赤の赤ではない。

対象商品:
05842566
2024-03-05
用途:
会社で使用

この手の物は買いに行くのも面倒な時にネット購入は便利です。

対象商品:
05842557
2024-01-29
用途:
消耗品の補充

純正品なので、特に問題なくラベル作成などに使用できている

対象商品:
24726276
2023-11-24
用途:
普段使い
建設業・工事業

よく使うネームランドのテープ。必需品です。リピートです。

対象商品:
05842557
2022-02-08
用途:
書類整理のファイリング

定番商品です。予備まで使ってしまったので補充用です。本体が有るうちは使います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする