ネームランド 透明に黒文字テープ

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 24726319 品番 XR-24X-5P-E
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
文字透明に黒文字 テープ幅(mm)24.0 テープ長さ(m)8.0 タイプ透明 長さ(m)8 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057 入数(本)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
観葉植物の名前を表示するのに使っています
サービス業

透明に黒文字なので黒いところに貼らなければ大抵大丈夫。
いろんなところに貼れるので、うちではよく使います。
特に、販売する植物の品種を表示する札によく使います。
今まで近所のホームセンターで買っていたけど、今回モノタロウで見つけたので買いました。
ホームセンターより安く買えたので、今後はモノタロウで買うと思います。

2025-09-26
用途:
ネームの貼付
有限会社 一二三建設工業 様 (建設業・工事業)

ネームの貼付に使用しました。
早く届きよかったです。

2024-12-09
用途:
タイムカードの名前、日付

下記で先月に、突然廃盤になったようです。と書いた者です。
取り扱いが復活してもらえたようで助かりました。
今後もこちらでリピート致します。

対象商品:
05842602
2024-05-09
用途:
申告書控綴りへの表示
その他業種

今まで、白地に黒文字テープを使用していたが、こちらの方が見栄えが良いと思います。

対象商品:
05842593
2024-03-22
用途:
工事写真を撮る時
建設業・工事業

いつもこれを使っています。他のサイズ違いも多数あって助かります。

対象商品:
00712433
2022-05-14
用途:
アルミケースのラベリング
製造業

電子工作のアルミケースのラベリングのため購入しました。いつもは黄色地に黒色を使ってますが、透明の黒色の方は見映えが良いです。

対象商品:
05842593
2022-02-08
用途:
書類整理のファイリング

定番商品です。予備まで使ってしまったので補充用です。本体が有るうちは使います。

2024-11-01
用途:
タイムカードの名前、日付

突然廃盤となったようで、すべてを手書きにしなければならなくなりました。
代替品もモノタロウさんのサイトでは見当たらなくとても困ってます。透明に白文字だとタイムカードには使えないし、白に黒文字だと、日付のところの年月日を一度にプリントして貼り付けることが出来ないので手間が増えるのです。こうなってしまった以上仕方ないので電気屋さんを探してみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする