カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
ネームランド 布転写テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24726346
品番
XR-118BK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アイロンを使用して、印字した文字のみを布地に転写できます。
文字
黒文字で布に転写
テープ幅(mm)
18.0
テープ長さ(m)
5.0
タイプ
布転写
長さ(m)
5
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
注意
※化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては転写できない場合があります。