KL-H75 ネームランド本体 エントリーモデル カシオ計算機 24726364 KL-H75 ネームランド本体 エントリーモデル カシオ計算機 24726364

ネームランド本体 エントリーモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24726364 品番KL-H75
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

これ一台ですぐに使える「しまえるBOX」ACアダプターつき!
多彩な表現力
すぐに使えるデザインロゴ
よく使う言葉とデザインを組み合わせたラベル。お子様への呼びかけラベルやゴミの分別ラベルなど、多彩に役立つラベルを内蔵しています。
かな入力がしやすいあいうえお配列キー
50音順にかなキーを配列。パソコンのキーボードが苦手な人も快適にかな入力ができます。
多彩な定型フォーマット
ディスクケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途別に揃えた定型フォーマットを39種類内蔵。お名前づけに便利な名前シールフォーマットも24種類内蔵しています。
持ち運びに便利な「しまえるBOX」つき
テープやACアダプターなどと一緒に収納できる「しまえるBOX」を付属。取っ手付きで、持ち運びにも便利です。

付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅1本)、しまえるBOX(専用ケース) 質量(g)約610 電源付属ACアダプター、または単3形アルカリ乾電池×6本(約4巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×223×52.5 機能テープカット(手動カッター)、絵文字・記号(631種)、フレーム付き印刷(85)、フォーマット数(63種)、デザインロゴ(80) 液晶サイズ95×32ドット 使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 キー配列あいうえお 印字密度200×200dpi 最大印字行数3行 最大印字幅(mm)12 内蔵文字種5028 書体明朝体、丸ゴシック体、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース 辞書・文字数漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数80×4 液晶表示6桁×2行

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする