カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
ネームランド パステルアッシュテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24726389
品番
XR-12ASBU
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
淡いカラーのテープの上に、グレーで文字を印刷。落ち着いた印象で、ネームラベルやインテリア装飾などにぴったりです。
用途
調味料の管理に
保証書や取扱説明書の仕分けに
ファイルの整理に
消耗品のストック管理に
文字
ソフトブルーにグレー文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
8
長さ(m)
8
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057