カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
ネームランド おなまえテープ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24726443
品番
XR-12E1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
あらかじめ絵柄がデザインされたテープです。
文字
フラワー柄地に黒文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
4
用途
ご入園・ご入学の準備に
長さ(m)
4
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057