カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
ネームランド おなまえテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字
四つ葉のクローバー柄地に黒文字
注文コード
24726459
品番
XR-12E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
文字
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
あらかじめ絵柄がデザインされたテープです。
文字
四つ葉のクローバー柄地に黒文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
4
用途
ご入園・ご入学の準備に
長さ(m)
4
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057