ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣パジャマ型 JK-1416
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726467
品番
JK-1416
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用したパジャマ型ルームウェアです。
色
ピンク
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
73
バスト(cm)
116
素材
ポリエステル95%、レーヨン5%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応