ネームランド おなまえテープ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24726477 品番 XR-12E4
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

あらかじめ絵柄がデザインされたテープです。

文字サッカーボール柄地に黒文字 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)4 用途ご入園・ご入学の準備に 長さ(m)4 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
消耗品の交換
農事組合法人皆童丸 様 (農・林・水産業)

インデックス明示に色分けや幅寸法分けの使用で整理整頓に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする