ネームランド クラフトテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24726504 品番 XR-12KRBE
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

紙の素材を活かしたナチュラルな風合いのテープ。ギフトラッピングやハンドメイド作品のアレンジなどに活躍します。

文字ベージュに黒文字 テープ幅(mm)12.0 テープ長さ(m)5.0 タイプクラフトテープ 長さ(m)5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 057

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24726504
2020-04-03
用途:
各種ラベル、タイトル、表示用

クラフトテープは、初使用でした。
ツルピカのテープ素材に比べ、品格向上、貼り付けが楽しくなります。テープののり面裏紙のほうが強度が強そうなので、はがすのに手間がかかる点以外は良好です。見栄えが最高!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする