ネームランド アイロン布テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24726529 品番 XR-12VBU
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

アイロンを使用して、テープを布地に貼り付けることができます。

用途
布製の学校用品に
手提げ袋やハンカチに
文字ブルーに黒文字 テープ幅(mm)12.0 テープ長さ(m)3.5 タイプ布テープ 長さ(m)3.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24726538
2020-04-05
用途:
義母の服に名前を貼る
農・林・水産業

いろんな服のタグにアイロンで簡単に貼れるので、とっても重宝しています。

対象商品:
24726547
2019-04-19
用途:
布製品への使用
サービス業

粘着テープの割に洗濯ですぐ剥がれてしまい、期待してましたが、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする