ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣上衣 PK-1421
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726537
品番
PK-1421
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
L
着丈(cm)
71
バスト(cm)
118
裄丈(cm)
67
素材
ポリエステル55%、綿45%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応