- ピン抜き工具 モノタロウ 24726644

 

- ピン抜き工具 モノタロウ 24726644 - ピン抜き工具 モノタロウ 24726644 - ピン抜き工具 モノタロウ 24726644 - ピン抜き工具 モノタロウ 24726644

ピン抜き工具

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24726644 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハウジングに挿入した端子を簡単に取り外し出来ます。

材質SUS303+真鍮 寸法A(mm)12 表面処理クロムメッキ(真鍮部分) 寸法B(mm)64 寸法C(mm)21 スリーブ外径(Φmm)2.7 スリーブ内径(Φmm)2.1
注意
※本製品は非絶縁工具です。必ず電源を切って作業をして下さい。※サイズの適合しない端子には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24726644 - 05239324 SS-31 ピン抜き工具 エンジニア ピン抜き工具 エンジニア 1個 2,298 税込2,528 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24726644
2021-12-11
用途:
コネクターの配線交換時
製造業

中継コネクタのコンタクトピン交換用に使っています。以前は差し込んだピンの交換は大変苦労しました。狭い間隙に小さなマイナスドライバーを使いピンの抜け防止部を破壊して抜いていました。この工具を使うといとも簡単に抜くことができピンを破壊することもありません。オス、メスどちらにも使用可能でもっと早く購入すれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする