ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣 ゆかた型 SG-1440
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726914
品番
SG-1440
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
EL
着丈(cm)
150
後ろ幅(cm)
70
素材
綿80%、ポリエステル20%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応