患者衣パンツ SG-1443

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24727307 品番 SG-1443
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
グリーン サイズLL 股下(cm)70 ウエスト(cm)87-121 ヒップ(cm)132 素材綿80%、ポリエステル20%吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24727194
2018-07-18
用途:
夏場の室内清掃時
メディアサプライ 様 (サービス業)

薄地でウエストゴムではきやすく、夏場も快適で作業できます。
洗濯してもすぐ乾くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする