ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣パンツ SG-1443
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24727316
品番
SG-1443
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
EL
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
95-132
ヒップ(cm)
142
素材
綿80%、ポリエステル20%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応