ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣パジャマ型 RG-1456
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24727343
品番
RG-1456
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
73
バスト(cm)
120
素材
綿70%、ポリエステル30%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応