ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣ゆかた型 LG-1470
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24727587
品番
LG-1470
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
S
着丈(cm)
105
後ろ幅(cm)
55
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応