ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣パンツ LG-1473
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24727788
品番
LG-1473
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
S
股下(cm)
55
ウエスト(cm)
63-90
ヒップ(cm)
95
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応