チュニック MK-1622

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24728515 品番 MK-1622
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

若々しいブラウスジャケットです。
比翼仕立てのファスナーでフロント部分はすっきりしています。
衿と袖の配色が清潔感があふれるツーピーススタイルを作り上げています。

ペールグリーン サイズLL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 バスト(cm)108 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする