ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子パンツ CD-1633
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24728585
品番
CD-1633
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
脇ゴム
前タック2本、後ろ2ダーツ
両腰、後ろ1ポケット
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
88(フリー)
ウエスト(cm)
68-76
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応