ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子上衣 HO-1637
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24728646
品番
HO-1637
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ビタミンシリーズの男性用です。
ロイヤルブルーのラインが知性と信頼感を感じさせます。
色
Tロイヤルブルー
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応