チュニック HO-1672

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24728786 品番 HO-1672
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ウエストベルトがない、シンプルなシルエットのネイビーシリーズです。
衿元は涼しく、下を向いてもファンデーションが付きにくくなっています。
光の透過性をおさえた、高ランダム扁平断面の糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。

Tネイビー サイズS 肩幅(cm)37 袖丈(cm)19 着丈(cm)66 バスト(cm)90 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする