ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック CA-1702
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24728935
品番
CA-1702
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,237
販売価格(税別)
¥
7,488
バスケットに入れる
アシンメトリーのロールカラーでゆったりと女性的な雰囲気を作ります。
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
64
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合