チュニック CA-1702

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24729005 品番 CA-1702
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,237
販売価格(税別)
7,488

アシンメトリーのロールカラーでゆったりと女性的な雰囲気を作ります。

ピンク サイズL 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23 着丈(cm)68 バスト(cm)100 素材ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする