ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ CA-1703
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24729093
品番
CA-1703
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ストレートに近い細身のブーツカット。
脚長、美脚効果。
脇ゴム
ウエスト・ヒップ・わたりとも、ぴったりシルエット
脇2ポケット
ブーツカットシルエット
色
ホワイト
サイズ
M
ウエスト(cm)
60-66
ヒップ(cm)
95
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合