女子パンツ CA-1723

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24729662 品番 CA-1723
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

前身頃ウエストにタックをとり、ヒップや膝回りにゆとり。
前タック1本
前脇ゴム
後ろ総ゴム
ヒップ、わたり、ゆったりシルエット
脇2ポケット

ピンク サイズLL 股下(cm)78 ウエスト(cm)71-77 ヒップ(cm)110 素材ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする