ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック CA-1752
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
24729845
品番
CA-1752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
M
着丈(cm)
64
バスト(cm)
105
裄丈(cm)
45
素材
ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
グリーン購入法
適合