ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック CA-1752
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24729915
品番
CA-1752
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
LL
着丈(cm)
66
バスト(cm)
115
裄丈(cm)
47.5
素材
ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合