ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの マタニティウェア
マタニティワンピース CA-1782
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24730238
品番
CA-1782
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ゆったりした肩回り、脇に寄せたポケットなど、細部に工夫をこらしています。
後ろウエストにはベルトを付け、おなかの回りの調節ができます。
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
102
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合