男子パンツ HO-1903

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24730983 品番 HO-1903
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ホワイト サイズL 股下(cm)90(フリー) ウエスト(cm)82-90 股上(cm)20.5 ヒップ(cm)102 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする