チュニック7分袖 HO-1911

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24731026 品番 HO-1911
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルな中にも、丸衿が程良く女性らしさを感じさせています。
ウエストのタックとベルトで誰にでも着やすいシルエットを出しています。

ホワイト サイズM 肩幅(cm)39 袖丈(cm)42 着丈(cm)69 バスト(cm)96 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする