HO-1913 女子パンツ HO-1913 ナガイレーベン 24731412

女子パンツ HO-1913

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ミストグリーン サイズS 注文コード24731412 品番HO-1913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ、わたり、もぴったりシルエット

ミストグリーン サイズS ウエスト(cm)56-62 ヒップ(cm)90 股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする